Carlo Gavazzi - Transformateur de courant traversant 100A/5A taille Ø24mm,32x5,30x10,25x20mm max - CTD2X1005AXXX


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 100 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 24 mm
classe de précision - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
SÉRIE CTD2X
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8030956039719
Réf. Sonepar
00158000261
Réf. Fournisseur
CTD2X1005AXXX
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
100 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
24 mm
classe de précision:
1
puissance apparente nominale secondaire:
2.5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
hauteur de l'ouverture:
0...10 mm
largeur de l'ouverture:
0...30 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de la gamme:
Transformateurs de courant monophasé CA de type traversants. Classe de 0,5 à 5P5 suivant modèle. Courant primaire de 50A à 4000A suivant modèle.Courant secondaire 1A ou 5A. Fréquence de 48 à 62 Hz. Tension nominale max 0,72kV. La classe de précision dépend de la puissance du circuit secondaire. Pour câble ou barre, sauf CTD1X uniquement pour câble.