Carlo Gavazzi - Transformateur de courant traversant 1250A/5A taille Ø51mm,64x20,51x43mm max - CTD4X12505AXXX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 1250 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 51 mm
classe de précision - 0.5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE CTD4X
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956040623
Réf. Sonepar
00158000301
Réf. Fournisseur
CTD4X12505AXXX
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
1250 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
51 mm
classe de précision:
0.5
puissance apparente nominale secondaire:
20 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
hauteur de l'ouverture:
0...20 mm
largeur de l'ouverture:
0...60 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1


