Carlo Gavazzi - Transformateur de courant traversant 125A/5A taille Ø 22mm max - CTD1Z1255AXXX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 125 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 22 mm
classe de précision - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE CTD1Z
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8033130185462
Réf. Sonepar
00158018546
Réf. Fournisseur
CTD1Z1255AXXX
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
125 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
22 mm
classe de précision:
1
puissance apparente nominale secondaire:
2.5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
hauteur de l'ouverture:
0...21.5 mm
largeur de l'ouverture:
0...21.5 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1


