Carlo Gavazzi - Transformateur de courant traversant 150A/5A taille 30x80mm max Vertical - CTD8V1505AXXX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 150 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 3
hauteur de l'ouverture - 0...80 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956044539
Réf. Sonepar
00158014793
Réf. Fournisseur
CTD8V1505AXXX
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
150 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
3
hauteur de l'ouverture:
0...80 mm
diamètre d'ouverture:
31 mm
puissance apparente nominale secondaire:
2 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
largeur de l'ouverture:
0...30 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1


