Carlo Gavazzi - Transformateur de courant traversant 150A/5A taille Ø24mm,32x5,30x10,25x20mm max - CTD2X1505AXXX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Transformateur de courant traversant 150A/5A taille Ø24mm,32x5,30x10,25x20mm max

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 150 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 24 mm

  • classe de précision - 0.5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

8030956039726

Réf. Sonepar

00158000264

Réf. Fournisseur

CTD2X1505AXXX

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

150 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

24 mm

classe de précision:

0.5

puissance apparente nominale secondaire:

3 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

hauteur de l'ouverture:

0...10 mm

largeur de l'ouverture:

0...30 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de courant traversant 150A/5A taille Ø24mm,32x5,30x10,25x20mm maximum