fin de vie

Carlo Gavazzi - Transformateur de courant traversant 2500A/5A taille 55x100mm max - CTD8Q25005AXXX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Transformateur de courant traversant 2500A/5A taille 55x100mm max

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 2500 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 0.5

  • hauteur de l'ouverture - 0...55 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956057485

Réf. Sonepar

00158016574

Réf. Fournisseur

CTD8Q25005AXXX

Marque

Carlo Gavazzi

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

2500 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

0.5

hauteur de l'ouverture:

0...55 mm

diamètre d'ouverture:

55.5 mm

puissance apparente nominale secondaire:

15 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 10

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

largeur de l'ouverture:

0...100 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de courant traversant 2500A rapport sur 5A, taille 55x100mm maximum