Carlo Gavazzi - Transformateur de courant traversant 250A/5A taille Ø 23mm max - CTD1X2505AXXX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Transformateur de courant traversant 250A/5A taille Ø 23mm max

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 250 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 0.5

  • hauteur de l'ouverture - 0...23.3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8030956040241

Réf. Sonepar

00158110514

Réf. Fournisseur

CTD1X2505AXXX

Marque

Carlo Gavazzi

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

250 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

0.5

hauteur de l'ouverture:

0...23.3 mm

diamètre d'ouverture:

23.3 mm

puissance apparente nominale secondaire:

4.5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

largeur de l'ouverture:

0...23.3 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de courant traversant 250A rapport sur 5A, taille Ø 23mm, maximum