Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Transformateur de courant traversant 3Ph 160A - Câble 200cm -Pour compteur EM270 - TCD1X160200CMX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Transformateur de courant traversant 3Ph 160A - Câble 200cm -Pour compteur EM270

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ensemble de transformateur de courant triphasé

  • courant assigné primaire In - 160 A

  • courant assigné secondaire - 0 A

  • diamètre d'ouverture - 0 mm

  • puissance apparente nominale secondaire - 0 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956072419

Réf. Sonepar

00158607241

Réf. Fournisseur

TCD1X160200CMX

Marque

Carlo Gavazzi

modèle:

ensemble de transformateur de courant triphasé

courant assigné primaire In:

160 A

courant assigné secondaire:

0 A

diamètre d'ouverture:

0 mm

puissance apparente nominale secondaire:

0 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

3

Transformateur de courant 3Ph traversant pour compteur EM70, courant primaire 160A, longueur de câble 200cm, dimensions jeu de barres 15,5x30,5mm