Carlo Gavazzi - Transformateur de courant traversant 3Ph 160A - Câble 80cm -Pour compteur EM270 - TCD1X16080CMX


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - ensemble de transformateur de courant triphasé 
- courant assigné primaire In - 160 A 
- courant assigné secondaire - 0 A 
- diamètre d'ouverture - 0 mm 
- puissance apparente nominale secondaire - 0 VA 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
SÉRIE TCD1X
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956070484
Réf. Sonepar
00158607048
Réf. Fournisseur
TCD1X16080CMX
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
ensemble de transformateur de courant triphasé
courant assigné primaire In:
160 A
courant assigné secondaire:
0 A
diamètre d'ouverture:
0 mm
puissance apparente nominale secondaire:
0 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
3


