Carlo Gavazzi - Transformateur de courant traversant 3Ph 630A - Câble 200cm -Pour compteur EM270 - TCD3X630200CMX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - ensemble de transformateur de courant triphasé
courant assigné primaire In - 630 A
courant assigné secondaire - 0 A
diamètre d'ouverture - 0 mm
puissance apparente nominale secondaire - 0 VA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956072433
Réf. Sonepar
00158607243
Réf. Fournisseur
TCD3X630200CMX
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
ensemble de transformateur de courant triphasé
courant assigné primaire In:
630 A
courant assigné secondaire:
0 A
diamètre d'ouverture:
0 mm
puissance apparente nominale secondaire:
0 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
3


