Carlo Gavazzi - Transformateur de courant traversant 700A/5A taille Ø51mm,64x20,51x43mm max - CTD4X7005AXXX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Transformateur de courant traversant 700A/5A taille Ø51mm,64x20,51x43mm max

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 700 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 51 mm

  • classe de précision - 0.5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8030956040593

Réf. Sonepar

00158000311

Réf. Fournisseur

CTD4X7005AXXX

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

700 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

51 mm

classe de précision:

0.5

puissance apparente nominale secondaire:

12.5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

hauteur de l'ouverture:

0...20 mm

largeur de l'ouverture:

0...60 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de courant traversant 700A rapport sur 5A, taille Ø51mm,64x20,51x43mm maximum