Carlo Gavazzi - Transformateur de courant traversant 70A/5A taille Ø 23mm max - CTD1X705AXXX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Transformateur de courant traversant 70A/5A taille Ø 23mm max

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 70 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 23.3 mm

  • classe de précision - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956040159

Réf. Sonepar

00158000258

Réf. Fournisseur

CTD1X705AXXX

Marque

Carlo Gavazzi

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

70 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

23.3 mm

classe de précision:

1

puissance apparente nominale secondaire:

1.5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

hauteur de l'ouverture:

0...23.3 mm

largeur de l'ouverture:

0...23.3 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de courant traversant 70A rapport sur 5A, taille de Ø 23mm maximum