Carlo Gavazzi - Transformateur de courant traversant 750A/5A taille 30x80mm max Horizontal - CTD8H7505AXXX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 750 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 31 mm
classe de précision - 0.5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE CTD8H
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956043105
Réf. Sonepar
00158014770
Réf. Fournisseur
CTD8H7505AXXX
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
750 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
31 mm
classe de précision:
0.5
puissance apparente nominale secondaire:
8 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
hauteur de l'ouverture:
0...30 mm
largeur de l'ouverture:
0...80 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1


