Carlo Gavazzi - Transformateur de courant traversant 80A/5A tail Ø41mm,51x15,40x20,32x32mm max - CTD3X805AXXX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 80 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 41 mm
classe de précision - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE CTD3X
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8030956040432
Réf. Sonepar
00158000298
Réf. Fournisseur
CTD3X805AXXX
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
80 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
41 mm
classe de précision:
3
puissance apparente nominale secondaire:
3 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
hauteur de l'ouverture:
0...15 mm
largeur de l'ouverture:
0...51 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1


