Carlo Gavazzi - Transformateur ouvrant de courant 6-ph 32A pour EM280 - TCD06BS32200CMX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble de transformateur de courant triphasé
courant assigné primaire In - 32 A
courant assigné secondaire - 0.333 A
diamètre d'ouverture - 8.5 mm
puissance apparente nominale secondaire - 0 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE TCD06B
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956080025
Réf. Sonepar
00158608002
Réf. Fournisseur
TCD06BS32200CMX
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
ensemble de transformateur de courant triphasé
courant assigné primaire In:
32 A
courant assigné secondaire:
0.333 A
diamètre d'ouverture:
8.5 mm
puissance apparente nominale secondaire:
0 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
6


