Carlo Gavazzi - Transformateur traversant de courant 32A 6-ph pour EM280 - TCD06BX3280CMX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble de transformateur de courant triphasé
courant assigné primaire In - 32 A
courant assigné secondaire - 0 A
diamètre d'ouverture - 8.5 mm
puissance apparente nominale secondaire - 0 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE TCD06B
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956078398
Réf. Sonepar
00158607839
Réf. Fournisseur
TCD06BX3280CMX
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
ensemble de transformateur de courant triphasé
courant assigné primaire In:
32 A
courant assigné secondaire:
0 A
diamètre d'ouverture:
8.5 mm
puissance apparente nominale secondaire:
0 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
6


