Carlo Gavazzi - Transformateur traversant de courant 32A 6-ph pour EM280 - TCD06BX32150CMX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Transformateur traversant de courant 32A 6-ph pour EM280

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ensemble de transformateur de courant triphasé

  • courant assigné primaire In - 32 A

  • courant assigné secondaire - 0 A

  • diamètre d'ouverture - 8.5 mm

  • puissance apparente nominale secondaire - 0 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956078404

Réf. Sonepar

00158607840

Réf. Fournisseur

TCD06BX32150CMX

Marque

Carlo Gavazzi

modèle:

ensemble de transformateur de courant triphasé

courant assigné primaire In:

32 A

courant assigné secondaire:

0 A

diamètre d'ouverture:

8.5 mm

puissance apparente nominale secondaire:

0 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

6

Transformateur de courant traversant de 6 canaux pour centrale de mesure EM280, courant primaire 32A, montage sur panneau, longueur de câble 150 cm, diamètre d'ouverture 8,5mm