fin de vie

Carlo Gavazzi - UWP + Smart Dupline kit modem cle 4G Europe + SH2DSP24 - UWP-MODEM-KIT-4G-EU

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - UWP + Smart Dupline kit modem cle 4G Europe + SH2DSP24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • radio bidirectionnelle - Non

  • modèle - USB

  • mode de pose - autre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956088342

Réf. Sonepar

00158608834

Réf. Fournisseur

UWP-MODEM-KIT-4G-EU

Marque

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

modèle:

USB

mode de pose:

autre

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

largeur en nombre de modules:

0

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

taux de transmission max.:

0 Bd

couplage au bus inclus:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP2X

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

20 mm

UWP + Smart Dupline kit modem cle 4G Europe + SH2DSP24