Carlo Gavazzi - Variateur 200W sans fil + 2 boutons tactiles noir 230V - SHJWD200WEBLS230

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Variateur 200W sans fil + 2 boutons tactiles noir 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • modèle - actionneur de variateur

  • mode de pose - prise

  • nombre de sorties - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8030956077766

Réf. Sonepar

00158607776

Réf. Fournisseur

SHJWD200WEBLS230

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

modèle:

actionneur de variateur

mode de pose:

prise

nombre de sorties:

1

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

puissance de sortie:

3...200 W

puissance supplémentaire utilisable:

Non

type de charge:

universel et LED

tension:

220...240 V

fonctionnement en parallèle possible:

Non

fréquence:

50...50 Hz

indice de protection (IP):

IP20

WiDup variateur de puissance pour charges R, L, C et éclairage LED jusqu?à 200 Gradateur universel sans fil avec mesure d'énergie. Alimentation 230Vca + 2 boutons tactiles noir