Carlo Gavazzi - Variateur 200W sans fil lecture energie 115V - SHJWD200WE115


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Dupline
modèle - actionneur de variateur
mode de pose - canal d'allège (goulotte)
nombre de sorties - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE SMART DUPLINE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8030956077483
Réf. Sonepar
00158607748
Réf. Fournisseur
SHJWD200WE115
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Dupline
modèle:
actionneur de variateur
mode de pose:
canal d'allège (goulotte)
nombre de sorties:
1
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Non
avec affichage LED:
Oui
puissance de sortie:
3...100 W
puissance supplémentaire utilisable:
Non
type de charge:
universel et LED
tension:
110...120 V
fonctionnement en parallèle possible:
Non
fréquence:
60...60 Hz
indice de protection (IP):
IP20