Carlo Gavazzi - Variateur 200W sans fil lecture energie 230V - SHJWD200WE230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Dupline
modèle - actionneur de variateur
mode de pose - canal d'allège (goulotte)
nombre de sorties - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE SMART DUPLINE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956077421
Réf. Sonepar
00158607742
Réf. Fournisseur
SHJWD200WE230
Marque
Carlo Gavazzi
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Dupline
modèle:
actionneur de variateur
mode de pose:
canal d'allège (goulotte)
nombre de sorties:
1
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
0
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Non
avec affichage LED:
Oui
puissance de sortie:
3...200 W
puissance supplémentaire utilisable:
Non
type de charge:
universel et LED
courant de commande max.:
0 mA
tension:
220...240 V
fonctionnement en parallèle possible:
Non
fréquence:
50...50 Hz
indice de protection (IP):
IP20


