Carlo Gavazzi - Variateur de fréquence - 1 phase - 0,40kW 0,5HP -Alimentation: 100-120Vca T1 - RVLFA110040A

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Variateur de fréquence - 1 phase - 0,40kW 0,5HP -Alimentation: 100-120Vca T1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension du secteur - 93.5...132 V

  • fréquence de sortie max. - 600 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 2.6 A

  • indice de protection (IP) - IP20

  • fréquence du secteur - 50/60 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8033130190961

Réf. Sonepar

00158019096

Réf. Fournisseur

RVLFA110040A

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

tension du secteur:

93.5...132 V

fréquence de sortie max.:

600 Hz

courant de sortie nominal I2N:

2.6 A

indice de protection (IP):

IP20

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

1

nombre de phases de sortie:

3

tension de sortie max.:

240 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

0.4 kW

nombre de sorties analogiques:

1

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties numériques:

1

nombre d’entrées numériques:

5

avec élément de commande:

Oui

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Oui

hacheur de freinage intégré:

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Non

type de convertisseur:

convertisseur direct

Degré de protection (NEMA):

1

hauteur:

141 mm

largeur:

72 mm

profondeur:

139.2 mm

Variateur de fréquence - 1 phase - 0,40kW 0,5HP -Alimentation: 100-120Vca - Taille 1

Les Atouts de la gamme:

Variateur de fréquenceVariflex3 de troisième génération à contrôle vectoriel sans capteur. TP intégrée et fonction PID. Connecteur RJ45 pour communication Modbus et BACnet. Protocole de communication additionnel via modules optionnels (Devicenet, Profibus, CAN, TCPIP). Gamme de 0,4kW à 11kW.