Carlo Gavazzi - Variateur de fréquence - 1 phase - 0,40kW 0,5HP -Alimentation: 200-240Vca FA T1 - RVLFA120040FA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- tension du secteur - 170...264 V 
- fréquence de sortie max. - 600 Hz 
- courant de sortie nominal I2N - 2.6 A 
- indice de protection (IP) - IP20 
- fréquence du secteur - 50/60 Hz 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
SÉRIE RVLF
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8033130190855
Réf. Sonepar
00158019085
Réf. Fournisseur
RVLFA120040FA
Marque
Carlo Gavazzi
tension du secteur:
170...264 V
fréquence de sortie max.:
600 Hz
courant de sortie nominal I2N:
2.6 A
indice de protection (IP):
IP20
fréquence du secteur:
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée:
1
nombre de phases de sortie:
3
tension de sortie max.:
240 V
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:
0.4 kW
nombre de sorties analogiques:
1
nombre d’entrées analogiques:
2
nombre de sorties numériques:
1
nombre d’entrées numériques:
5
avec élément de commande:
Oui
convient pour environnement industriel:
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:
Oui
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
protocole pris en charge pour CAN:
Oui
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Oui
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
supporte protocole BACnet:
Oui
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
1
nombre d'autres interfaces matérielles:
1
avec interface optique:
Non
avec prise pour ordinateur:
Oui
hacheur de freinage intégré:
Oui
fonctionnement possible à quatre quadrants:
Non
type de convertisseur:
convertisseur direct
Degré de protection (NEMA):
autre
hauteur:
141 mm
largeur:
72 mm
profondeur:
139.2 mm


