Carlo Gavazzi - Variateur de fréquence - 1 phase - 2,2kW 3HP -Alimentation: 200-240Vca FA T2 - RVLFB120220FA

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Variateur de fréquence - 1 phase - 2,2kW 3HP -Alimentation: 200-240Vca FA T2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension du secteur - 170...264 V

  • fréquence de sortie max. - 600 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 10.5 A

  • indice de protection (IP) - IP20

  • fréquence du secteur - 50/60 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033130190879

Réf. Sonepar

00158019087

Réf. Fournisseur

RVLFB120220FA

Marque

Carlo Gavazzi

tension du secteur:

170...264 V

fréquence de sortie max.:

600 Hz

courant de sortie nominal I2N:

10.5 A

indice de protection (IP):

IP20

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

1

nombre de phases de sortie:

3

tension de sortie max.:

240 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

2.2 kW

nombre de sorties analogiques:

1

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties numériques:

1

nombre d’entrées numériques:

5

avec élément de commande:

Oui

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Oui

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Oui

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Oui

hacheur de freinage intégré:

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Non

type de convertisseur:

convertisseur direct

Degré de protection (NEMA):

autre

hauteur:

144 mm

largeur:

118 mm

profondeur:

150 mm

Variateur de fréquence - 1 phase - 2,2kW 3HP -Alimentation: 200-240Vca - F=Filtre EMI intégré - A=Avancé Taille 2