Carlo Gavazzi - Variateur de Fréquence pour compresseurs Mono 230Vca 4,5Kw Plaque à froid - RVPM1200500FP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 195.5...253 V
fréquence de sortie max. - 400 Hz
courant de sortie nominal I2N - 16 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 4.5 kW
indice de protection (IP) - IP00
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RVPM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035435427
Réf. Sonepar
00158543542
Réf. Fournisseur
RVPM1200500FP
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension du secteur:
195.5...253 V
fréquence de sortie max.:
400 Hz
courant de sortie nominal I2N:
16 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:
4.5 kW
indice de protection (IP):
IP00
fréquence du secteur:
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée:
1
nombre de phases de sortie:
3
tension de sortie max.:
230 V
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:
4.5 kW
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:
5 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique:
10 %
avec élément de commande:
Non
convient pour environnement industriel:
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:
Oui
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
avec interface optique:
Non
avec prise pour ordinateur:
Oui
hacheur de freinage intégré:
Non
fonctionnement possible à quatre quadrants:
Non
type de convertisseur:
convertisseur direct
Degré de protection (NEMA):
autre
hauteur:
295 mm
largeur:
220 mm
profondeur:
85 mm
Les Atouts de la gamme:
Le RVPM est un variateur de fréquence (VFD) pour les compresseurs rotatifs et défilement avec des moteurs à aimant permanent (PM), à courant continu sans brosse (BLDC) et à induction (IM) généralement utilisés dans les applications de CVC et de réfrigération. Le RVPM est équipé d'une commande vectorielle sans capteur (SLVC) pour les compresseurs PM/BLDC et d'une commande à tension et fréquence variables (V/f) pour les compresseurs IM. Des modèles RVPM à entrée monophasée (jusqu'à 4,5 kW) et triphasée (jusqu'à 8 kW) sont disponibles.Applications : Contrôle de la vitesse des compresseurs à aimant permanent (PM), à courant continu sans balai (BLDC) et à moteur à induction (IM).Fonctions principales : • Contrôle par communication série (Modbus RTU sur RS485) Fonction de chauffage du carter• Contrôle par communication série (Modbus RTU sur RS485)• Fonction de chauffage du carter