Carlo Gavazzi - Variateur de fréquence pour portes et entrées 1 - phase (230 VAC) - 0,55KW - RVDS120055F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035435939
Réf. Sonepar
00158543593
Réf. Fournisseur
RVDS120055F
Marque
Carlo Gavazzi
Variateur de fréquence pour portes et entrées - - Tension d'entrée: 200 - 240 VAC (-15%, +10%), 50/60 Hz - Puissance de sortie: 0.55 kW
Les Atouts de l'article:
Applications : Portes industrielles - portes roulantes, portes coulissantes.Inversion de moteursContrôle par communication série ou via des entrées numériquesProfils de vitesse préétablis4 points de consigne de vitesse via 2 entrées numériques
Les Atouts de la gamme:
Le RVDS est un variateur de fréquence (VFD) à entrée monophasée pour les portes et entrées industrielles alimentées par des moteurs à induction. Ce VFD utilise une commande vectorielle sans capteur (SLV) pour un couple plus élevé à basse vitesse. Le RVDS existe en deux versions : 0,55 kW (2,5 bras)et 0,75 kW (4,2 bras). La conception de la carte ouverte permet d'obtenir une solution très compacte qui peut s'intégrer dans des panneaux électriques à espace limité.La configuration du RVDS peut se faire via un logiciel PC dédié, via un clavier déporté en option ou directement via l'automate par le port RJ45 via Modbus. Les spécifications sont indiquées à 40°C à une fréquence de commutation de 6kHz, sauf indication contraire.
Les Atouts de l'article:
Applications : Portes industrielles - portes roulantes, portes coulissantes.Inversion de moteursContrôle par communication série ou via des entrées numériquesProfils de vitesse préétablis4 points de consigne de vitesse via 2 entrées numériques
Les Atouts de la gamme:
Le RVDS est un variateur de fréquence (VFD) à entrée monophasée pour les portes et entrées industrielles alimentées par des moteurs à induction. Ce VFD utilise une commande vectorielle sans capteur (SLV) pour un couple plus élevé à basse vitesse. Le RVDS existe en deux versions : 0,55 kW (2,5 bras)et 0,75 kW (4,2 bras). La conception de la carte ouverte permet d'obtenir une solution très compacte qui peut s'intégrer dans des panneaux électriques à espace limité.La configuration du RVDS peut se faire via un logiciel PC dédié, via un clavier déporté en option ou directement via l'automate par le port RJ45 via Modbus. Les spécifications sont indiquées à 40°C à une fréquence de commutation de 6kHz, sauf indication contraire.


