Carlo Gavazzi - Ventilateur 24V pour dissipateur RHS90/112 - RHSF60-24

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Ventilateur 24V pour dissipateur RHS90/112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 60 mm

  • profondeur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES RELAIS STATIQUES

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5350035404157

Réf. Sonepar

00158274045

Réf. Fournisseur

RHSF60-24

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

hauteur:

60 mm

largeur:

60 mm

profondeur:

20 mm

Ventilateur, taille 60x60x 20mm, 24 Vdc, adapté au montage sur les dissipateurs thermiques RHS90A, RHS112A, RHS703