Carlo Gavazzi - Ventilateur, taille 120x 120x38mm, 220-240Vac, pour dissipateur thermique RHS301 - RHS301F230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 120 mm
largeur - 120 mm
profondeur - 38 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES RELAIS STATIQUES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035082782
Réf. Sonepar
00158271265
Réf. Fournisseur
RHS301F230
Marque
Carlo Gavazzi
hauteur:
120 mm
largeur:
120 mm
profondeur:
38 mm
Ventilateur, taille 120x 120x38mm, 220 - 240 Vac, adapté au montage sur dissipateurs thermiques RHS301, support inclus


