Carlo Gavazzi - Ventilateur, taille 120x120x38mm, 115 Vac, pour dissipateur thermique RHS301 - RHS301F115

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Ventilateur, taille 120x120x38mm, 115 Vac, pour dissipateur thermique RHS301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 120 mm

  • largeur - 120 mm

  • profondeur - 38 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES RELAIS STATIQUES

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5350035082775

Réf. Sonepar

00158271263

Réf. Fournisseur

RHS301F115

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

hauteur:

120 mm

largeur:

120 mm

profondeur:

38 mm

Ventilateur, taille 120x 120x38mm, 115 Vac, adapté au montage sur dissipateurs thermiques RHS301, support inclus