Carrier - AQUASNAP POMPE A CHALEUR EPOXY - R410A - 30RQ-026DHE-----A

CopieCopie
Carrier - AQUASNAP POMPE A CHALEUR EPOXY - R410A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de régulation on/off - Non

  • modulation du type de régulation - Non

  • couleur - blanc

  • capteur externe - Non

  • avec rétraction thermique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00053003139

Réf. Fournisseur

30RQ-026DHE-----A

Réf. Commerciale

Carrier

type de régulation on/off:

Non

modulation du type de régulation:

Non

couleur:

blanc

capteur externe:

Non

avec rétraction thermique:

Non

adapté aux climatiseurs:

Non

différence ajustable:

Non

sélecteur pour chauffage et eau chaude avec chauffage:

Non

température affichée:

Non

affichage de l’HR:

Non

avec affichage:

Non

dérogation:

Non

optimisation:

Non

avec raccord d’eau:

Non

réglage dépendant de la météo:

Non

antidéflagration:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

PAC AQUASNAP EPOXY - 30RQ-026DHE