Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Carrier - SUPPORT MURAL 465MM - UNITE MAX 90KG - 70000465

CopieCopie
Carrier - SUPPORT MURAL 465MM - UNITE MAX 90KG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRE SPLIT SYSTEM DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette série

EAN

3700396864084

Réf. Sonepar

00053004428

Réf. Fournisseur

70000465

Réf. Commerciale

Carrier

SUPPORT MURAL 465MM