Castel - 1 poste REFUGE + 1 centrale REFUGE, alim secourue, pré-configuré avec kit prog - 440.8951


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - technique de réseau
mode de pose - saillie
nombre de boutons d'appel - 1
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3701221816339
Réf. Sonepar
01082181633
Réf. Fournisseur
440.8951
Réf. Commerciale
Castel
technique d'installation:
technique de réseau
mode de pose:
saillie
nombre de boutons d'appel:
1
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive:
Non
matériau de la façade:
aluminium
construction modulaire:
Non
couleur:
rouge
avec panneau d'information:
Oui
avec couvercle:
Non
avec clavier codé:
Non
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Non
caméra ajustable manuellement:
Non
angle d'ouverture de la camera:
0 °
hauteur d'encastrement:
270 mm
largeur d'encastrement:
136 mm
profondeur d'encastrement:
85 mm
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08