Castel - 4 postes REFUGE + 1 centrale REFUGE, alim secourue, pré-configuré avec kit prog - 440.8954

CASTEL
CopieCopie
Castel - 4 postes REFUGE + 1 centrale REFUGE, alim secourue, pré-configuré avec kit prog

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - technique de réseau

  • mode de pose - saillie

  • nombre de boutons d'appel - 4

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • avec boucle magnétique auditive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221816353

Réf. Sonepar

01082181635

Réf. Fournisseur

440.8954

Réf. Commerciale

Castel

technique d'installation:

technique de réseau

mode de pose:

saillie

nombre de boutons d'appel:

4

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

avec boucle magnétique auditive:

Non

matériau de la façade:

aluminium

construction modulaire:

Non

couleur:

rouge

avec panneau d'information:

Oui

avec couvercle:

Non

avec clavier codé:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

angle d'ouverture de la camera:

0 °

hauteur d'encastrement:

270 mm

largeur d'encastrement:

136 mm

profondeur d'encastrement:

85 mm

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

4 postes REFUGE EAS + 1 centrale d'interphonie gamme REFUGE avec afficheur LCD et alim secourue, livré pré-configuré avec kit de programmation.