Castel - Alimentation 12 VDC 1.25A Rail Din (à découpage) - 110.9300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 230...230 V
tension de sortie - 12...12 V
courant de sortie - 1250 mA
type de tension de sortie - DC
type de connexion - vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701221803285
Réf. Sonepar
01082000536
Réf. Fournisseur
110.9300
Marque
Castel
tension d'entrée:
230...230 V
tension de sortie:
12...12 V
courant de sortie:
1250 mA
type de tension de sortie:
DC
type de connexion:
vis
stabilisé:
Oui
mode de pose:
barre profilée
Les Atouts de la gamme:
Une gamme complète d'accessoires pour vous apporter une solution globale.Avec pour objectif de répondre au mieux aux exigences spécifiques de votre installation en vous apportant une solution globale, CASTEL peut vous proposer divers accessoires complémentaires de ses gammes d’interphonie et de contrôle d’accès.


