Castel - Alimentation 24 VDC 3,7A secourue Batt 12Ah - 350.3000

CASTEL
CopieCopie
Castel - Alimentation 24 VDC 3,7A secourue Batt 12Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 3.7 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 24...24 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221812027

Réf. Sonepar

01082000814

Réf. Fournisseur

350.3000

Marque

Castel

type de tension d’alimentation:

DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

3.7 A

tension d'alimentation assignée DC:

24...24 V

stabilisé:

Oui

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

3.7 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

montage direct possible:

Oui

largeur:

310 mm

hauteur:

272 mm

profondeur:

113 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

Alimentation 24 VDC 3,7A secourue Batt 12Ah

Les Atouts de la gamme:

Une gamme complète d'accessoires pour vous apporter une solution globale.Avec pour objectif de répondre au mieux aux exigences spécifiques de votre installation en vous apportant une solution globale, CASTEL peut vous proposer divers accessoires complémentaires de ses gammes d’interphonie et de contrôle d’accès.