Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Castel - Alimentation 24VDC 2A rail Din (à découpage) - 110.9100

CASTEL
CopieCopie
Castel - Alimentation 24VDC 2A rail Din (à découpage)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 230...230 V

  • tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie - 2000 mA

  • type de tension de sortie - DC

  • type de connexion - vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701221802745

Réf. Sonepar

01082000021

Réf. Fournisseur

110.9100

Réf. Commerciale

Castel

tension d'entrée:

230...230 V

tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie:

2000 mA

type de tension de sortie:

DC

type de connexion:

vis

stabilisé:

Oui

mode de pose:

barre profilée

Alimentation 24VDC 2A rail Din (à découpage)

Les Atouts de la gamme:

Une gamme complète d'accessoires pour vous apporter une solution globale.Avec pour objectif de répondre au mieux aux exigences spécifiques de votre installation en vous apportant une solution globale, CASTEL peut vous proposer divers accessoires complémentaires de ses gammes d’interphonie et de contrôle d’accès.