Castel - Alimentation 24VDC 3A Secourue Batt 2,1Ah - 440.4900-1

CASTEL
CopieCopie
Castel - Alimentation 24VDC 3A Secourue Batt 2,1Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 3 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 24...24 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701221800284

Réf. Sonepar

01082000107

Réf. Fournisseur

440.4900-1

Réf. Commerciale

Castel

type de tension d’alimentation:

DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

3 A

tension d'alimentation assignée DC:

24...24 V

stabilisé:

Oui

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

3 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

montage direct possible:

Oui

largeur:

252 mm

hauteur:

272 mm

profondeur:

113 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

Alimentation 24VDC 3A Secourue Batt 2,1Ah

Les Atouts de la gamme:

MAYLIS : la souplesse de l’intercommunication alliée à la puissance du multi-réseaux.MAYLIS est un système complet d’intercommunication en architecture bus/étoile, qui met en oeuvre lesdernières technologies numériques, fruit de 40 ansd’expérience CASTEL pour répondre aux besoinsles plus variés.