Castel - Antenne déportée équipée d?un câble de raccordement de 10m - 670.1500

CASTEL
CopieCopie
Castel - Antenne déportée équipée d?un câble de raccordement de 10m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - antenne GSM

  • gain max. - 3 dB

  • longueur - 10 m

  • omnidirectionnel - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221818210

Réf. Sonepar

01082181821

Réf. Fournisseur

670.1500

Marque

Castel

modèle:

antenne GSM

gain max.:

3 dB

longueur:

10 m

omnidirectionnel:

Oui

Antenne déportée équipée d?un câble de raccordement de 10m