Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Castel - Badge 13,56MHz sécurisé pour lecteurs (LP40 EVO, LP80 EVO, LPK80 EVO) - 160.0800

CASTEL
CopieCopie
Castel - Badge 13,56MHz sécurisé pour lecteurs (LP40 EVO, LP80 EVO, LPK80 EVO)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • protocole radio - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3701221815462

Réf. Sonepar

01082181546

Réf. Fournisseur

160.0800

Réf. Commerciale

Castel

fréquence:

13.56...13.56 MHz

protocole radio:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

Badge 13,56MHz sécurisé pour lecteurs (LP40 EVO, LP80 EVO, LPK80 EVO)

Les Atouts de la gamme:

VDIP Evolution : une solution globale pour la sûreté des bâtiments.Simple d’utilisation, modulaire, évolutif et performant,VDIP Evolution répond à l’ensemble des problématiques en matière de contrôle d’accès, supervision graphique, détection intrusion, programmation horaire, planification et interphonie sur IP.