Castel - Béquille électronique Aperio avec lecteur Mifare - 180.9100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - non traité
couleur - acier inoxydable (inox)
traitement des surfaces - non traité
degré de brillance - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701221818562
Réf. Sonepar
01082181856
Réf. Fournisseur
180.9100
Réf. Commerciale
Castel
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
non traité
couleur:
acier inoxydable (inox)
traitement des surfaces:
non traité
degré de brillance:
autre
convient uniquement aux volets roulants:
Non
mode de pose:
vis
Avec plaque de poignée de porte:
Non
avec rosace:
Non
Les Atouts de la gamme:
Une gamme complète d'accessoires pour vous apporter une solution globale.Avec pour objectif de répondre au mieux aux exigences spécifiques de votre installation en vous apportant une solution globale, CASTEL peut vous proposer divers accessoires complémentaires de ses gammes d’interphonie et de contrôle d’accès.