Castel - Béquille électronique Aperio avec lecteur Mifare + clavier à codes - 180.9102

CASTEL
CopieCopie
Castel - Béquille électronique Aperio avec lecteur Mifare + clavier à codes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • traitement des surfaces - non traité

  • degré de brillance - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221818579

Réf. Sonepar

01082181857

Réf. Fournisseur

180.9102

Réf. Commerciale

Castel

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

non traité

couleur:

acier inoxydable (inox)

traitement des surfaces:

non traité

degré de brillance:

autre

convient uniquement aux volets roulants:

Non

mode de pose:

vis

Avec plaque de poignée de porte:

Non

avec rosace:

Non

Béquille électronique Aperio® : système de verrouillage électrique avec lecteur Mifare® + clavier à codes - béquille Profil Français Européen E100

Les Atouts de la gamme:

Une gamme complète d'accessoires pour vous apporter une solution globale.Avec pour objectif de répondre au mieux aux exigences spécifiques de votre installation en vous apportant une solution globale, CASTEL peut vous proposer divers accessoires complémentaires de ses gammes d’interphonie et de contrôle d’accès.