Castel - Bloc Alim 24VDC 1A sortie fils - 110.9000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 230...230 V
tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie - 1000 mA
type de tension de sortie - DC
type de connexion - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701221804817
Réf. Sonepar
01082000019
Réf. Fournisseur
110.9000
Réf. Commerciale
Castel
tension d'entrée:
230...230 V
tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie:
1000 mA
type de tension de sortie:
DC
type de connexion:
autre
stabilisé:
Oui
mode de pose:
prise
Les Atouts de la gamme:
Une gamme complète d'accessoires pour vous apporter une solution globale.Avec pour objectif de répondre au mieux aux exigences spécifiques de votre installation en vous apportant une solution globale, CASTEL peut vous proposer divers accessoires complémentaires de ses gammes d’interphonie et de contrôle d’accès.