Castel - Boîtier d'alarme bris de glace phonique avec boîtier d'encastrement - 210.0000

CASTEL
CopieCopie
Castel - Boîtier d'alarme bris de glace phonique avec boîtier d'encastrement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • alimentation de secours intégrée - Non

  • adressable - Oui

  • mode de pose - encastré

  • liaison radio - Non

  • convient pour un usage domotique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221808808

Réf. Sonepar

01082000042

Réf. Fournisseur

210.0000

Réf. Commerciale

Castel

alimentation de secours intégrée:

Non

adressable:

Oui

mode de pose:

encastré

liaison radio:

Non

convient pour un usage domotique:

Non

interface externe:

Oui

hauteur:

230 mm

largeur:

135 mm

profondeur:

35 mm

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:

1

nombre de sorties pour générateur de signal optique:

0

avec alimentation électrique:

Non

appeleur automatique intégré:

Oui

Boîtier d'alarme bris de glace phonique avec boîtier d'encastrement

Les Atouts de l'article:

Poste secondaire dédié à la centrale CASI
Appel déclenché par le bris de glace
Poste relié à une ligne d’un module 7 zones
Auto alimentation
H 230 mm x L 135 mm x P 20 mm (en encastré)

Les Atouts de la gamme:

CASI : centrale d’alarmes et de sécurité interphonique.Un système de sécurité, destiné à centraliser et àlocaliser des appels d’urgence en provenance determinaux de type “bris de glace” phonique, parfaitement adaptée à la sécurité des I.G.H. (immeubles de grande hauteur), parkings, ERP (établissements recevant du public), sites nucléaires, aéroports…