Castel - Boîtier d'alarme bris de glace phonique étanche avec boucle auditive - 210.0300

CASTEL
CopieCopie
Castel - Boîtier d'alarme bris de glace phonique étanche avec boucle auditive

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • alimentation de secours intégrée - Non

  • adressable - Oui

  • mode de pose - montage en saillie

  • liaison radio - Non

  • convient pour un usage domotique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221809447

Réf. Sonepar

01082180944

Réf. Fournisseur

210.0300

Réf. Commerciale

Castel

alimentation de secours intégrée:

Non

adressable:

Oui

mode de pose:

montage en saillie

liaison radio:

Non

convient pour un usage domotique:

Non

interface externe:

Oui

hauteur:

280 mm

largeur:

170 mm

profondeur:

65 mm

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:

1

nombre de sorties pour générateur de signal optique:

0

avec alimentation électrique:

Non

appeleur automatique intégré:

Oui

Boîtier d'alarme bris de glace phonique étanche avec boucle auditive

Les Atouts de la gamme:

CASI : centrale d’alarmes et de sécurité interphonique.Un système de sécurité, destiné à centraliser et àlocaliser des appels d’urgence en provenance determinaux de type “bris de glace” phonique, parfaitement adaptée à la sécurité des I.G.H. (immeubles de grande hauteur), parkings, ERP (établissements recevant du public), sites nucléaires, aéroports…