Castel - Boîtier d'alarme bris de glace phonique saillie - 210.0100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
alimentation de secours intégrée - Non
adressable - Oui
mode de pose - montage en saillie
liaison radio - Non
convient pour un usage domotique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701221807733
Réf. Sonepar
01082000043
Réf. Fournisseur
210.0100
Marque
Castel
alimentation de secours intégrée:
Non
adressable:
Oui
mode de pose:
montage en saillie
liaison radio:
Non
convient pour un usage domotique:
Non
interface externe:
Oui
hauteur:
230 mm
largeur:
135 mm
profondeur:
51 mm
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:
1
nombre de sorties pour générateur de signal optique:
0
avec alimentation électrique:
Non
appeleur automatique intégré:
Oui
Les Atouts de l'article:
Poste secondaire dédié à la centrale CASI
Appel déclenché par le bris de glace
Poste relié à une ligne d’un module 7 zones
Auto alimentation
H 230 mm x L 135 mm x P 51 mm (en saillie)
Les Atouts de la gamme:
CASI : centrale d’alarmes et de sécurité interphonique.Un système de sécurité, destiné à centraliser et àlocaliser des appels d’urgence en provenance determinaux de type “bris de glace” phonique, parfaitement adaptée à la sécurité des I.G.H. (immeubles de grande hauteur), parkings, ERP (établissements recevant du public), sites nucléaires, aéroports…


