Castel - Boîtier d'alarme phonique design avec membrane - sérigraphie "APPEL D'URGENCE" - 260.2000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701221805579
Réf. Sonepar
01082000546
Réf. Fournisseur
260.2000
Réf. Commerciale
Castel
Boîtier d'alarme phonique design avec membrane - sérigraphie "APPEL D'URGENCE"
Les Atouts de l'article:
Poste secondaire design dédié à la centrale CASI
Appel déclenché par une membrane déformable sérigraphie "Appel d'urgence"
Poste relié à une ligne d’un module 7 zones
Auto alimentation
H 205 mm x L 120 mm x P 22 mm (en encastré avec fond P 20 mm)H 205 mm x L 120 mm x P 42 mm (en saillie)
Les Atouts de la gamme:
CASI : centrale d’alarmes et de sécurité interphonique.Un système de sécurité, destiné à centraliser et àlocaliser des appels d’urgence en provenance determinaux de type “bris de glace” phonique, parfaitement adaptée à la sécurité des I.G.H. (immeubles de grande hauteur), parkings, ERP (établissements recevant du public), sites nucléaires, aéroports…
Les Atouts de l'article:
Poste secondaire design dédié à la centrale CASI
Appel déclenché par une membrane déformable sérigraphie "Appel d'urgence"
Poste relié à une ligne d’un module 7 zones
Auto alimentation
H 205 mm x L 120 mm x P 22 mm (en encastré avec fond P 20 mm)H 205 mm x L 120 mm x P 42 mm (en saillie)
Les Atouts de la gamme:
CASI : centrale d’alarmes et de sécurité interphonique.Un système de sécurité, destiné à centraliser et àlocaliser des appels d’urgence en provenance determinaux de type “bris de glace” phonique, parfaitement adaptée à la sécurité des I.G.H. (immeubles de grande hauteur), parkings, ERP (établissements recevant du public), sites nucléaires, aéroports…