Castel - Boucle magnétique guichet (inclus alimentation) - 320.4000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701221813826
Réf. Sonepar
01082000807
Réf. Fournisseur
320.4000
Réf. Commerciale
Castel
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
Boucle magnétique guichet (inclus alimentation)
Les Atouts de l'article:
Permet de transmettre la communication audio du kit interphone de guichet via sa boucle magnétique inductive intégrée
Entrées jack 3.5mm avec réglage de volume
Portée du champ 1M (EN 60118-4)
Boitier en ABS de couleur gris aluminium
Raccordement sur le poste interphone de guichet CASTEL (ref. 470.9100 ou 470.9200) via le cordon Jack 14014 fourni
Poids 635 g
H 200 mm x L 185 mm x P 70 mm
Les Atouts de la gamme:
Une gamme complète d'accessoires pour vous apporter une solution globale.Avec pour objectif de répondre au mieux aux exigences spécifiques de votre installation en vous apportant une solution globale, CASTEL peut vous proposer divers accessoires complémentaires de ses gammes d’interphonie et de contrôle d’accès.
Les Atouts de l'article:
Permet de transmettre la communication audio du kit interphone de guichet via sa boucle magnétique inductive intégrée
Entrées jack 3.5mm avec réglage de volume
Portée du champ 1M (EN 60118-4)
Boitier en ABS de couleur gris aluminium
Raccordement sur le poste interphone de guichet CASTEL (ref. 470.9100 ou 470.9200) via le cordon Jack 14014 fourni
Poids 635 g
H 200 mm x L 185 mm x P 70 mm
Les Atouts de la gamme:
Une gamme complète d'accessoires pour vous apporter une solution globale.Avec pour objectif de répondre au mieux aux exigences spécifiques de votre installation en vous apportant une solution globale, CASTEL peut vous proposer divers accessoires complémentaires de ses gammes d’interphonie et de contrôle d’accès.