Castel - Capot Gris pour sirène MEDEA SB700-SC - 320.2258

CASTEL
CopieCopie
Castel - Capot Gris pour sirène MEDEA SB700-SC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • fixation sur mât - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034034448059

Réf. Sonepar

01082444805

Réf. Fournisseur

320.2258

Marque

Castel

matériau:

plastique

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

fixation sur mât:

Non

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

alimentation en courant:

autre

convient pour alarme anti-intrusion:

Oui

convient pour alarme incendie:

Non

montage mural:

Non

Capot Gris pour sirène MEDEA SB700-SC