Castel - Carte 7 reports contacts secs - 220.6400

CASTEL
CopieCopie
Castel - Carte 7 reports contacts secs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • largeur en nombre de modules - 7

  • finition CEM - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221805821

Réf. Sonepar

01082000704

Réf. Fournisseur

220.6400

Marque

Castel

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

largeur en nombre de modules:

7

finition CEM:

Non

Carte 7 reports contacts secs

Les Atouts de l'article:

Gestion de 7 contacts secs associés à 7 lignes (soit 1 module 7 zones)
Contacts secs en position NO ou NF
Enclenchement sur remonté d’évènements type : appel, défaut court-circuit ou défaut coupure
Alimentation via centrale
Module à insérer dans la centrale

Les Atouts de la gamme:

CASI : centrale d’alarmes et de sécurité interphonique.Un système de sécurité, destiné à centraliser et àlocaliser des appels d’urgence en provenance determinaux de type “bris de glace” phonique, parfaitement adaptée à la sécurité des I.G.H. (immeubles de grande hauteur), parkings, ERP (établissements recevant du public), sites nucléaires, aéroports…