Castel - CEINTURE INOX ANTI-ARRACHEMENT HAUTEUR 250mm (pour les portiers CAP H / CAP IP) - 560.9200

CASTEL
CopieCopie
Castel - CEINTURE INOX ANTI-ARRACHEMENT HAUTEUR 250mm (pour les portiers CAP H / CAP IP)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221800659

Réf. Sonepar

01082000377

Réf. Fournisseur

560.9200

Marque

Castel

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

1

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

acier inoxydable (inox)

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

largeur d'appareil:

135 mm

hauteur d'appareil:

250 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

CEINTURE INOX ANTI-ARRACHEMENT HAUTEUR 250mm (pour les portiers des gammes CAP H / CAP IP)

Les Atouts de la gamme:

Pionnier dans l'interphonie IP, CASTEL continue d’innover et apporte constamment de nouvelles évolutions technologiques et fonctionnalités avancées à sa gamme d'interphones Full IP/SIP XELLIP :> Qualité vidéo HD - grand angle 170° (ONVIF)> Qualité audio HiFi> Design et robustesse> Full IP / SIP natif> Une connectique complète> Réception d’appel multi support> Interopérabilité avec l’écosystème Sécurité (contrôle d’accès, vidéosurveillance …)> Une solution conforme à la « loi accessibilité aux personnes handicapées »> Une large gamme adaptée aux différents environnements (postes chefs, moniteurs de réception, portiers audio vidéo à boutons, défilement de noms, avec clavier, postes désinfectables, kits d’intégration, portiers avec lecteur de contrôle d’accès ...).